Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell HZ 500 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4664220
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HZ 500 E
EAN/GTIN:
     4022167500724
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Schnellheizer
Honeywell HZ 500 E - Heizlüfter - Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil/Wandmontage
Farbe
Anthrazit
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Besondere Merkmale
Einstellbares Thermostat, Kabelaufrollung
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 30 m²
Heizkapazität
2000 W
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Energieversorgung
Kabellänge
1.8 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Max. Energieverbrauch
2000 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
28 cm
Tiefe (Versand)
18 cm
Höhe (Versand)
35 cm
Gewicht (Versand)
1.9 kg
Geräuschentwicklungsdaten
Geräuschpegel (max.)
39 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
HZ445E4
ab € 52,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.