Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio SL-300VER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4664185
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-300VER
EAN/GTIN:
     4971850188742
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Casio SL-300VER - Taschenrechner - 8 Stellen - Solarpanel, Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Taschenrechner
Merkmale
Unabhängiger Speicher, 3 Speichertasten
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Abmessungen und Gewicht
Breite
7 cm
Tiefe
11.85 cm
Höhe
0.75 cm
Gewicht
50 g
Anzeige
Typ
LCD - 8 Stellen
Funktionen
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR54
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
HL-820VERA-WA-EP
ab € 3,65*
Ähnlich
Casio
SL-320TE
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.