Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio SL-210TE Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4664106
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-210TE
EAN/GTIN:
     4971850132011
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Casio SL-210TE - Taschenrechner - 10 Stellen - Solarpanel, Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, unabhängiger Speicher, 3 Speichertasten, Tasten gleichzeitig drückbar, Berechnungsbefehl-Tafel, Zwei-Schalen-Design
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlüsselmaterial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
120 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
12.5 mm
Gewicht
78 g
Anzeige
Typ
LCD - 10 Stellen
Funktionen
Finanzfunktionen
Gewinnspanne, Währungsumrechnung, Steuerberechnung
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Doppelnull, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR54
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
9490B001AA
ab € 10,33*
Sonstiges
Canon
9490B002AA
ab € 10,29*
Sonstiges
Canon
9490B004AA
ab € 10,33*
Sonstiges
Canon
9490B003AA
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.