Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 4002 Vorzerkleinerer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4663510
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     40026111
EAN/GTIN:
     4019364656217
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
IDEAL 4002 ist ein Hochleistungs-Büroaktenvernichter mit grossem Auffangvolumen und ECC Kapazitätskontrolle für staufreies Arbeiten.
IDEAL 4002 - Vorzerkleinerer - Streifenschnitt - 6 mm - S2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Garantiedetails
Schneideeinrichtung: 30 Jahre
Kennzeichnung
GS, cULus
Abmessungen und Gewicht
Breite
64 cm
Tiefe
59 cm
Höhe
97 cm
Gewicht
82 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Leistungsaufnahme
1300 Watt
Aktenvernichter
Funktionen
Electronic Capacity Control, Safety Protection System, Easy Switch
Sicherheitsstufe
S2
Schnitttyp
Streifenschnitt
Schreddergröße
6 mm
Papierkorbkapazität
200 Liter
Papiereinschubbreite
40 cm
Schreddert
CDs, Kreditkarten, Büroklammern, Papier, DVDs, 3,5-Zoll-Disketten
Rücklauffunktion bei Papierstau
Ja
Autostart
Ja
Autostopp
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.381,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,87*
€ 1.739,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,39*
€ 1.725,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,52*
€ 1.677,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,89*
€ 1.659,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.381,66*
€ 1.644,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,85*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,46*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,50*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.