Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Befestigungskit (Maushalterung, Handgelenkkissen, Tastatur-Tablett, Steh-Sitz-Arm, Mausablage zum Herausziehen, Basis, Verlängerung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4652672
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-354-026
EAN/GTIN:
     0698833028690
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Müheloses Positionieren der Tastatur in der bequemsten Tipphöhe, egal ob der Benutzer sitzt oder steht. Das LX bietet eine hochstabile Plattform für eine Tastatur und eine Maus - Tests belegen eine um das Dreifache größere Steifheit als andere Tastaturarme! Dank des Nivelliermechanismus der Unterlage bleibt die Oberfläche völlig eben, egal wo die Tastatur positioniert wird.
Ergotron LX - Befestigungskit (Maushalterung, Handgelenkkissen, Tastatur-Tablett, Steh-Sitz-Arm, Mausablage zum Herausziehen, Basis, Verlängerung) - für Tastatur und Maus - Polished Aluminum - Wandmontage - für P/N: 45-353-026
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.5 kg
Farbe
Polished Aluminum
Einstellbare Tiefe
Up to 106.8 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe
Max. Ladegewicht
2.3 kg
Empfohlene Verwendung
Tastatur und Maus
Montagekomponenten
Maushalterung, Handgelenkkissen, Tastatur-Tablett, Steh-Sitz-Arm, Mausablage zum Herausziehen, Basis, Verlängerung
Schwenken
180°
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Tiefe
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Wandmontage
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Tastatureinschub - Breite: 46 cm, Tiefe: 23 cm ¦ Ausfahrbare Mausablage - Breite: 20 cm, Tiefe: 20 cm ¦ Basis - Breite: 8 cm, Tiefe: 7.8 cm, Höhe: 21.3 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
57 cm x 35 cm x 20 cm / 7.8 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 45-353-026
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,55*
€ 410,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,10*
€ 408,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,47*
€ 382,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,84*
€ 378,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,22*
€ 359,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.