Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LFH9173 Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Anclippbares Mikrofon
Philips Anclippbares Mikrofon
Philips Anclippbares Mikrofon
Artikel-Nr.:
     C1006-4649452
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH9173/00
EAN/GTIN:
     0037849984147
Suchbegriffe:
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Philips LFH9173 - Mikrofon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrofon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Krawattenklemme, Windschutz, 3,5-mm-auf-2,5-mm-Adapter
Kennzeichnung
RoHS, Bleifrei
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
66 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
50 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
LFH3500/00
ab € 252,05*
Zubehör
Philips
LFH276/00
ab € 216,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.