Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LFH0334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Transcription Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband, im Ohr Musik Schwarz
Philips Transcription Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband, im Ohr Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-4649413
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH0334/00
EAN/GTIN:
     0037849974636
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Diktier-Kassette
Diktierkassette
Philips LFH0334 - Kopfhörer - unter dem Kinn - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 3 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
103 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Unter dem Kinn
Membran
PET - 14 mm
Magnetmaterial
Neodym
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Philips
LFH0182/00
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.