Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Magnifica S ECAM 21.117.SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4648844
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 21.117.SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
De'Longhi Magnifica S ECAM 21.117.SB - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Silver/Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Silver/Black
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Einstellbarer Mahlgrad, höhenverstellbarer Kaffeeausguss, abnehmbarer Wassertank, abnehmbare Tropfschale, Abschaltautomatik, Aromawähler, Wasserstandsanzeige, Pannarello-Schäumer, Tassenablage, Auswahlfunktion für Kaffeestärke, Wasserfilter, Heißwasserarmatur, Drehschalter, Energiesparmodus (E.S.M.), einstellbare Wassermenge, einstellbare Wasserhärte, Standby-Modus, Aromaschutzdeckel, Entkalkungsprogramm, Herausnehmbare Brühgruppe, integriertes Mahlwerk (13 Stufen), 2-Tassen-Funktion, Vorbrüh-Aromasystem, automatisches Reinigungsprogramm, Dampfdüse
Getränkeart
Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.8 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
250 g
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
23.8 cm
Höhe
35.1 cm
Gewicht
9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,44*
€ 376,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,84*
€ 334,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.