Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 12c Platinum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4647519
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F2231AA
EAN/GTIN:
     0884420687078
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
College-Rechner
Collegerechner
Als bewährtes Modell bietet der HP 12c ein unkompliziertes Layout, eine einzeilige LCD-Anzeige und die effiziente Eingabe über umgekehrte polnische Notation (Reverse Polish Notation, RPN). Berechnen Sie schnell und einfach Kreditzahlungen, Zinssätze und Umrechnungen, Standardabweichungen, Prozentrechnungen, TVM, NPV, IRR, Cashflows, Anleihen und vieles mehr. Mehr als 120 eingebaute Funktionen.
HP 12c Platinum - Finanz-Taschenrechner - Batterie - Silber, Carbonite
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Finanz-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, algebraischer Eingabemodus, RPN-Eingabemodus (Reverse Polish Notation), 20 Speicherregister, Power off Memory Protection
Spannungsquelle
Batterie
Verschiedenes
Farbe
Silber, Carbonite
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Garantie
1 Jahr
Enthaltenes Zubehör
Batterien, Tragetasche
Abmessungen und Gewicht
Breite
129 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
116 g
Anzeige
Typ
LCD - 1 Zeile x 10 Zeichen
Merkmale
Anpassbarer Kontrast
Funktionen
Menge
130
Wissenschaftlich
Rundung, Quadratwurzel, Bruchrechnung, Bruch, Statistik, Standardabweichung, mittlere Abweichung, Logarithmus, Exponent, Klammer, lineare Regression, Invers, Korrelationsabweichung, gewichtetes Mittel, interne Genauigkeit (15 Stellen), Potenzen, Prognose, Check and Correct (399 Schritte), Ganzzahl, Quadrat
Finanzfunktionen
Darlehen, Zinsen, Bartwert, Konvertierung von Zinssätzen, Amortisierung, Zahlungsstrom, Abschreibung, Time Value of Money (TVM), Einsparungen, Leasing, Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), Straight Line (SL), Sum-of-the-Year's Digits (SOYD), Declining Balance (DB), Bonds
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Rücktaste, Uhrzeitberechnung, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Datumsberechnung, Rückgängig
Batterie erforderlich
Formfaktor
CR2032
Erforderliche Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.