Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra SPEAK 510 UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4641224
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7510-209
EAN/GTIN:
     5554442230235
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Das Speak 510 ist eine benutzerfreundliche, persönliche Freisprechlösung für Konferenzgespräche mit USB- und Bluetooth -Konnektivität für effiziente und produktive Telefonkonferenzen jederzeit und überall. Dank optionalem USB-Adapter Jabra Link 370* genießen Sie bis zu 30 Meter Bewegungsfreiheit. Reiseetui im Lieferumfang enthalten.
Jabra SPEAK 510 UC - VoIP-Freisprechtelefon für Tisch - Bluetooth - kabellos - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
195 g
Kompatibilität
Windows
Produkttyp
VoIP-Freisprechtelefon für Tisch - Bluetooth - kabellos - USB
Zusätzliche Funktionen
DSP, LED-Leuchten
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
Plug and Play, IC, FCC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM
Kabeldetails
USB-Kabel - 90 cm
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Sprachführung
Membran
50 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Frequenzgang
250 - 14000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 3.0
Soundeffekte
Crystal Clear
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
90 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.25 cm
Transporttiefe
14.3 cm
Transporthöhe
4.55 cm
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Cortana, Google Assistant
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 150 - 6500 Hz
Frequenzgang
150 - 6500 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
7510-109
ab € 71,79*
Ähnlich
Jabra
7710-409
ab € 142,16*
Ähnlich
Jabra
7710-309
ab € 143,87*
Ähnlich
Jabra
7810-209
ab € 279,00*
Ähnlich
Jabra
7810-109
ab € 269,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.