Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink "Zipper" Stereo In-Ear Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4640159
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     HS0022
EAN/GTIN:
     4052792008630
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset
Das Kabel-Chaos hat mit den Zipper-InEar Ohrhörern endlich ein Ende. Der Reißverschluss zwischen den Kabeln verhindert den bekannten Kabelsalat und kann nach Belieben offen- oder zugezogen werden. Die Ohrhörer sind nicht nur praktisch, sondern auch ein echter Hingucker.
LogiLink "Zipper" Stereo In-Ear Headset - Headset - im Ohr - kabelgebunden - Neon Pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Neon Pink
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrpolster
Kennzeichnung
RoHS
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
105 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr binaural
Membran
10 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Mikrofon
Typ
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.