Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic EKA 3338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4638504
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263 135
EAN/GTIN:
     4006160631357
Suchbegriffe:
Einkoch-Apparat
Einkochapparat
Einkochautomat
Einkocher
Clatronic EKA 3338 - Einkochautomat - 25 Liter - 1.8 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Einkochautomat
Besonderheiten
Bratrost, Zapfhahn, einstellbares Thermostat, wärmeisolierter Griff, Tragegriff
Kapazität
25 Liter
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Emaillebeschichtung, kratzfest, schwarzer Plastikgriff
Kennzeichnung
GS
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.8 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.