Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 10bII+ Finanz-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4626456
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     NW239AA#UUZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
College-Rechner
Collegerechner
Egal, ob Sie Student oder Profi sind, mit dem schnellen und leistungsfähigen HP 10bll+ werden Business-, Finanz-, Statistik- und Mathematikberechnungen präzise und schnell durchgeführt – und das zu einem unschlagbar günstigen Preis.
HP 10bII+ - Finanz-Taschenrechner - 12 Stellen - Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Finanz-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, 22 Zwischenspeicher
Spannungsquelle
Batterie
Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör
Hartschale, Batterien
Abmessungen und Gewicht
Breite
80.9 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
85 g
Anzeige
Typ
LCD - 1 Zeile x 12 Zeichen - 12 Stellen
Merkmale
Anpassbarer Kontrast
Funktionen
Menge
170
Wissenschaftlich
Quadratwurzel, Trigonometrie, Statistik, hyperbolische Funktion, erweiterte Wahrscheinlichkeitsverteilung, Standardabweichung, mittlere Abweichung, Invers, Korrelationsabweichung, Wahrscheinlichkeitsabweichung, Prognosenabweichung
Finanzfunktionen
Kosten/Verkauf/Marge, Darlehen, Konvertierung von Zinssätzen, Amortisierung, Zahlungsstrom, Einsparungen, Leasing, Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), Net Future Value (NFV), Straight Line (SL), Sum-of-the-Year's Digits (SOYD), Declining Balance (DB), Bonds, Break-Even-Analyse
Grundlegend
Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Datumsberechnung
Batterie erforderlich
Formfaktor
CR2032
Erforderliche Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
1 Jahr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.