Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio HS-8VER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4626087
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HS-8VER
EAN/GTIN:
     4971850188728
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
College-Rechner
Collegerechner
Der Casio HS-8VER ist ein kompakter Taschenrechner mit EURO-Umrechnung und Schutzklappe
Casio HS-8VER - Taschenrechner - 8 Stellen - Solarpanel, Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Taschenrechner
Merkmale
Unabhängiger Speicher, um 360° schwenkbare Schutzabdeckung
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Abmessungen und Gewicht
Breite
62.5 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
45 g
Anzeige
Typ
LCD - 8 Stellen
Funktionen
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung
Grundlegend
Prozent, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR54
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.