Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro MFP M570dw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     921-MF000416
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ272A#B19
EAN/GTIN:
     0886112935450
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer
Führen Sie Druckaufträge schneller aus, erzielen Sie eindrucksvolle Farben und profitieren Sie von der schnellen Installation und schnellen Verbindung. HP ePrint ermöglicht Ihnen das Drucken über Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC. Schonen Sie Ressourcen und recyceln Sie leere Tonerkartuschen.
HP LaserJet Pro MFP M570dw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Kopierertyp
Digital
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
75000 Ausdrucke
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
8.9 cm
Büromaschinen-Merkmale
Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, HP Auto Wireless Connect, Scannen in die Cloud
Empfohlenes monatliches Volumen
1.500 - 4.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
256 MB
Max. unterstützter Speicher
256 MB
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 5500 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 6000 Seiten
Kompatible Standards
CISPR 22 Klasse A, GS, EN55024, EN55022 Klasse A, EMC, Laser Class 1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47, IEC 60825-1, EN 60825-1, GB 17625.1, LVD, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Telefonkabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
605 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
52 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
8.1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 70%
Geräuschpegel
52 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
51.5 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
53.8 cm
Gewicht
40.8 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 300 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 300 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7
Automatisches Duplexing
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
10.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
10.5 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
HP ImageREt 3600
Scannen
Farbtiefe
24-bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
350 Blatt
Ausgabeablagekapazität
250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Ausgabefach - 250 Blatt
Max. Medienkapazität
850 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 19.5 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal
Unterstützte Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, JIS B6 (128 x 182 mm)
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 250 Seiten
Fax über PC
Ja (nur senden)
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Faxabruf
Schnellwahl
120 Rufnummer(n)
Zeitversetztes Senden
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 oder höher, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, MS Windows 7, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11.0, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Linux Linpus Desktop 9.4, Linux Linpus Desktop 9.5, Ubuntu Linux 8.04.1 LTS, Ubuntu Linux 8.04.2 LTS, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, MS Windows Server 2003 SP3 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 5, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Ubuntu Linux 8.04, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-Bit
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB host ¦ 1 x Gigabit-LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, Apple Bonjour, 802.1x, WPA2-PSK, WPS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
73.3 cm
Transporttiefe
64.4 cm
Transporthöhe
73 cm
Transportgewicht
45.9 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 921
pro Stück
€ 4,50*
ab € 778,98*
€ 784,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 786,50*
€ 791,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 802,55*
€ 807,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 815,08*
€ 819,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 815,72*
€ 819,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,24*
€ 933,2456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,98*
€ 926,9862
pro Stück
Lagerstand: Lager 921
Versand: Lager 921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 921
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 9,31*
Zubehör
C2G
83370
ab € 3,18*
Zubehör
C2G
83388
ab € 1,71*
Zubehör
HP
U6Y90PE
ab € 151,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG