Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pocket Memo 388


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Pocket Memo 388
Philips Pocket Memo 388
Artikel-Nr.:
     C1006-4614434
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH0388
EAN/GTIN:
     4033874254060
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Philips Pocket Memo 388 - Minikassetten-Diktiergerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Minikassetten-Diktiergerät
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Speichermedium, Tragriemen (Handgelenk)
Batterie
Batterie
2 x AA-Typ
Mitgelieferte Anzahl
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.2 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
120 g
Audiosystem
Funktionen
Batterieanzeige, Halteknopf, aufladbar, stimmaktiviert, automatische Lautstärkeregelung
Minikassetten-Diktiergerät/Transcriber
Klang-Ausgabemodus
Mono
Audiospezifikationen
Kassette - Reaktionszeit: 400 - 4000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer ¦ Mikrofon ¦ Gleichstromeingang
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 100 mW
Kassettensystem
Funktionen
Warnung "Bandende"
Steuerungstyp
Mechanisch
Mikrofon
Typ
Mikrofon - eingebaut
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,77*
€ 499,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,29*
€ 498,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,97*
€ 492,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,20*
€ 484,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,42*
€ 465,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
234716
ab € 2,99*
Zubehör
Philips
LFH725/20
ab € 1.314,11*
Zubehör
Philips
LFH720/25
ab € 1.177,22*
Zubehör
Philips
LFH0005/30
ab € 10,81*
Zubehör
Philips
LFH0142/00
ab € 47,12*
Zubehör
Philips
LFH0153/00
ab € 40,31*
Zubehör
WMC
24100
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.