| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4614398 Herst.-Nr.: 910-003507 EAN/GTIN: 5099206040878 |
| |
|
| | |
| Dieses kabellose Präsentationsgerät bietet Ihnen umfangreiche Steuermöglichkeiten für Präsentationen mit großer Wirkung. Logitech Professional Presenter R700 - Präsentations-Fernsteuerung - HF Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.8 cm | | Tiefe | 13.4 cm | | Höhe | 2.8 cm | | Gewicht | 71 g | | Anschlusstechnik | Radio | | Gerätetyp | Präsentations-Fernsteuerung | | Unterstützte Geräte | Personal-Computer | | Funktionen | Batterieanzeiger, LCD-Anzeige, integrierter Laser Pointer, Vibration, Timer | | Max. Betriebsentfernung | 30 m | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Schutzhülle, 2 AAA-Batterien, kabelloser Empfänger | Stromversorgung | Batterie | Standardbatterie - Typ AAA Alkalisch | | Mitgelieferte Anzahl | 2 | Systemanforderungen | Betriebssystem | MS Windows XP, MS Windows 7, MS Windows Vista, Windows 8, Windows RT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |