Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter AES 62 SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4614088
Hersteller:
     Ritterwerk
Herst.-Nr.:
     542.000
EAN/GTIN:
     4004822542003
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
ritter AES 62 SR - Schneidemaschine - 65 W - Silver Metallic
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silver Metallic
Produkttyp
Schneidemaschine
Besonderheiten
Edelstahl-Auffangblech, Schnelleinsatz- und Dauerbetriebschalter
Schnittstärke
Bis zu 14 mm
Klinge Durchmesser
17 cm
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Fingerschutz
Äußere Merkmale
Metallgehäuse
Kennzeichnung
VDE GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.2 cm
Tiefe
37.3 cm
Höhe
32.6 cm
Gewicht
4.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
65 W
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,25*
€ 453,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,31*
€ 447,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,61*
€ 421,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,67*
€ 411,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,74*
€ 390,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
517.132
ab € 31,45*
Zubehör
Ritterwerk
517.132
ab € 28,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.