Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell LR44 Batterie 2 x LR44


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     721-01705572
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     LR44
EAN/GTIN:
     5000394904415
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Specialty LR44 Alkali-Knopfzellen - bis zu 50% mehr Leistung für Ihre Spezialgeräte - werden für den Einsatz in Spielsachen, Taschenrechnern und Messgeräten entwickelt.
Duracell LR44 - Batterie 2 x LR44 - Alkalisch - 150 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.8 cm
Höhe
0.5 cm
Gewicht
10 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
LR44
Technologie
Alkalisch
Kapazität
150 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
120
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,80*
5 Tage
20
1
pro Blister
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 2,65*
3 Tage
571
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,88*
3 Tage
3
1
pro Blister
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 3,31*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 1,80*
€ 2,14
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 1,68*
€ 2,00
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 1,65*
€ 1,96
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,52*
€ 1,81
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,45*
€ 1,73
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,17*
€ 1,39
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 0,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394504424
ab € 0,375*
Ähnlich
Duracell
DUR394203983
ab € 0,64865*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.