Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 1431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4580826
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     1431
EAN/GTIN:
     4004631000763
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
Cloer 1431 - Waffeleisen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Waffeleisen
Besonderheiten
Einstellbare Bräunungssteuerung, vertikaler Speicher, Kochbereitschaftsanzeige, für 9 Waffeln
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Heizfläche
16 x 16 cm Kochoberfläche
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse, Sicherheitsverschluss
Energieversorgung
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.