Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups F DK2 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4579800
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     FDK 251
EAN/GTIN:
     3168430730328
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat krups
waffelautomat
Krups F DK2 51 - Waffeleisen - 850 W - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Waffeleisen
Besonderheiten
Vertikaler Speicher, Leuchte zur Temperaturanzeige, Kapazität 2 Waffeln
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Wärmeisolierter Griff
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.6 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
29.5 cm
Gewicht
3.067 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
850 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.