Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi AC 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4577534
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     AC 230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
De'Longhi AC 230 - Luftreiniger
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Luftionisierung, reinigend
Filtertyp
Kohlefilter, HEPA-Filter, photokatalytischer Filter
Luftmenge
255 m3/h
Besondere Merkmale
UV-Licht, Silver-Nano-Technologie, Kabelaufrollung, Filterwechselanzeige, auswaschbarer Vorfilter, 3 Betriebsmodi
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 80 m²
Filterstufen
5
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
50 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
8 Std.
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
50 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,00*
€ 435,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,90*
€ 434,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,21*
€ 426,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,68*
€ 407,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,34*
€ 358,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.