Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi AC 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4577533
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     AC75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
De'Longhi AC 75 - Luftreiniger
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Luftionisierung, reinigend
Filtertyp
Kohlefilter, HEPA-Filter
Luftmenge
140 m3/h
Besondere Merkmale
Auswaschbarer Vorfilter, 3 Betriebsmodi
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 25 m²
Filterstufen
3
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.5 cm
Tiefe
13.8 cm
Höhe
43 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
3 Std.
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
40 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.