Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Milano Thermo CT 3818


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4577517
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     CT 3818
EAN/GTIN:
     3045386356355
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Beginnen Sie jeden Tag voller Stil! Bei der Adagio Filterkaffeemaschine sorgen das matte und glänzende Finish zu gleichen Teilen für Eleganz und für Komfort. Alles beginnt mit einer Edelstahlkanne, die den Kaffee für bis zu 4 Stunden warm hält mit einem großen Fassungsvermögen von 10 bis 15 Tassen frisch gebrühten Kaffee. Nutzen Sie die praktischen Merkmale, die den Morgen leicht machen wie die automatische Abschaltung und einen herausnehmbaren Filtereinsatz für müheloses Reinigen und Befüllen. Selbst das Überwachen des Wasserstands ist dank des sichtbaren Wassertanks kinderleicht.
Rowenta Milano Thermo CT 3818 - Kaffeemaschine - 10 Tassen - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abschaltautomatik, Wasserstandsanzeige, Kabelaufrollung, Tropfstoppsystem, Ein-/Aus-Kontrollleuchte, Thermosflasche aus rostfreiem Stahl, Schwenkfilter, Kaffeedosieranzeige
Getränkekapazität
1.25 Liter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rowenta
SS-208695
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.