Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4577444
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     748.15
EAN/GTIN:
     4211125748159
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Beurer BF750 - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
10 Benutzer Speicher
Waagen
Höchstbelastung
150 kg
Skala
100 g
Waage Funktionen
Glasdesign, Vibration-On-Technologie, Kalorienanzeige, Körperfettmessung, Körperwasser-Prozentmessung, Muskelmasse, Knochenmasse, BMR (Grundumsatz), AMR (aktive Stoffwechselrate)
Maximalgewicht (US)
330 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.