| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4573373 Herst.-Nr.: 1469 EAN/GTIN: 4250058514691 |
| |
|
| | |
| Neig- und drehbare Deckenhalterung für einen Flachbildschirm von 32-46" / 81-117cm, Landscape- und Portrait-Montage möglich, Deckenabstand 823-3000mm, VESA-Norm max. 400x400mm, neigbar -5 / +15°, drehbar + / - 30°, maximale Traglast 70kg HAGOR VWH-1 - Montagekomponente (Erweiterungsadapter) - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 102-140 cm (40"-55") - Montageschnittstelle: 800 x 400 mm Weitere Informationen: Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Montagekomponente | | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | | Montagekomponenten | Erweiterungsadapter | | Empfohlene Display-Größe | 102-140 cm (40"-55") | | VESA-Halterung | 800 x 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hagor, halterung tv |
| | |
| |