Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Vivo V 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4549969
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     V10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Die Vivo V 10 - auf das Wesentliche kommt es an! Durch Innovation in die nächste Generation! Die Vivo V 10 vereint das klassische Graef Design mit jahrzehntelanger Erfahrung im Schneidebereich und setzt dabei auf neueste Technologien. Vivo Allesschneidern vor allem auf die Aspekte Energiesparen bei bewährter Leistungskraft, einfachste Bedienung sowie Reinigung und natürlich auf ein Maximum an Sicherheit konzentriert. Nicht zuletzt sorgt das innovative und doch klassische Design des Vivo V 10 Allesschneiders für den einzigartigen Blickfang in Ihrer Küche.
Graef Vivo V 10 - Schneidemaschine - 170 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schneidemaschine
Besonderheiten
Edelstahlklinge, Lebensmittelsammelfach
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Schnittstärke
0 - 20 mm
Klinge Durchmesser
17 cm
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Abschaltautomatik, Überlastungsschutz, Fingerschutz
Äußere Merkmale
Gezacktes Messer
Energieversorgung
Stromverbrauch
170 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
145361
ab € 26,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.