Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-ZP 1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4549838
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501018
EAN/GTIN:
     4006160101812
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
ProfiCook PC-ZP 1018 - Zitruspresse - 100 W - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Zitruspresse
Besonderheiten
Tropfstopp, Anti-Rutsch-Füße, spülmaschinenfest, Sieb aus rostfreiem Stahl, automatische Ein- und Ausschaltung
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
1.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23.5 cm
Tiefe (Versand)
23.5 cm
Höhe (Versand)
28.5 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,87*
€ 37,9253
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,9384
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.