Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher FRP 2135/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4547069
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     FRP 2135/E
EAN/GTIN:
     4001797811004
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Frittieren mit allen Vorteilen vereint in einem Gerät. Die semiprofessionelle Edelstahl-Fritteuse von Rommelsbacher entspricht höchsten Ansprüchen an Design und Technik. Sie arbeitet nach dem Kaltzonen-Prinzip; das Heizelement liegt direkt im Frittieröl, heizt es unmittelbar auf und verringert so große Temperaturschwankungen, die entstehen, wenn kaltes Frittiergut ins Öl eintaucht. Genießen Sie knusprig Frittiertes! Die Kaltzone unter dem Heizelement verhindert Festbrennen von Frittierresten. Das Öl verschmutzt nicht so schnell und ist länger nutzbar. Die Heizelementabdeckung mit Diffusor erhöht die Sicherheit. Die Fritteuse ist kinderleicht zu reinigen, komplett zerlegbar und spülmaschinenfest. Der kaminförmige Deckel lässt Kondenswasser über eine im Isolierring integrierte Rinne in einen abnehmbaren Kondensat-Behälter fließen. Das ist praktisch! Eine durchdachte Konstruktion sorgt für geringe Gehäusetemperaturen. Perfektes Design und Professionalität treffen auf höchsten Bedien- und Reinigungskomfort
Rommelsbacher FRP 2135/E - Fritteuse - 2.1 kW - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Cool-Zone, Temperaturanzeige, wärmeisoliertes Gehäuse, Gesamtreinigungssystem, Deckel mit Filter und Fenster, Korb aus rostfreiem Stahl, stufenlose Temperatursteuerung, austauschbares Kondensationsblech
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Fettfüllmenge
3.5 Liter
Max. Temperatur
190 °C
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
42 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
4.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.1 kW
Kabellänge
1 m
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
30 min
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.