Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-akustik Premium Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4531971
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     00404007
EAN/GTIN:
     4001985507788
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Das in-akustik Premium Audiokabel überzeugt mit seinem hohen Kupfergehalt durch kraftvollen Klang. Die doppelte Abschirmung bietet Schutz vor Störeinflüssen. Der Doppel-Monoaufbau sorgt für optimale Kanaltrennung und bessere elektrische Eigenschaften.
in-akustik Premium Audio - Audiokabel - RCA x 2 männlich zu RCA x 2 männlich - 75 cm - Doppelisolierung - Blau, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Blau, Silber
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), hochreine Kupferleiter, solid
Länge
75 cm
Kabeltyp
Audiokabel
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
RCA x 2 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RCA x 2 - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.