Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens TZ70003 Wasserfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TZ70003, 1 x Wasserfilter
TZ70003, 1 x Wasserfilter
TZ70003, 1 x Wasserfilter
TZ70003, 1 x Wasserfilter
TZ70003, 1 x Wasserfilter
TZ70003, 1 x Wasserfilter
TZ70003, 1 x Wasserfilter
TZ70003, 1 x Wasserfilter
TZ70003, 1 x Wasserfilter
TZ70003, 1 x Wasserfilter
TZ70003, 1 x Wasserfilter
TZ70003, 1 x Wasserfilter
TZ70003, 1 x Wasserfilter
TZ70003, 1 x Wasserfilter
TZ70003, 1 x Wasserfilter
Artikel-Nr.:
     C1006-4522678
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TZ70003
EAN/GTIN:
     4242003442340
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Siemens TZ70003 - Wasserfilter - für Kaffeemaschine - für Bosch TCC78K750, TCC78K751; VeroProfessional 600; VeroProfessional EXCLUSIV TCA73
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wasserfilter
Für
Kaffeemaschine
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
6.1 cm
Tiefe (Versand)
7 cm
Höhe (Versand)
13.7 cm
Gewicht (Versand)
0.12 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch TCC78K750, TCC78K750B, TCC78K751 ¦ Bosch Logixx TCC78K750B ¦ Bosch VeroProfessional 100 TCA7121RW, TCA7129RW, TCA7151DE, TCA7159DE ¦ Bosch VeroProfessional 300 TCA7321RW ¦ Bosch VeroProfessional 600 TCA7621RW ¦ Bosch VeroProfessional EXCLUSIV TCA73F1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.