Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpectraLink 8440 Schnurloses VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4501409
Hersteller:
     SpectraLink
Herst.-Nr.:
     2200-37175-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Spectralink 8000-Portfolio funktioniert in einer integrierten Voice-/Daten-WLAN-Infrastruktur für mehr Kostenreduktion und einfacheres Management, was die Mobilität, Reaktionszeit und Produktivität der Mitarbeiter verbessert. Die leichten Mobilteile sind einfach zu bedienen, robust und bieten eine optimale Sprachqualität, hintergrundbeleuchtete Bildschirme für wenig beleuchtete Bereiche, Notfalltasten, Strichcodeleser, Textnachrichten und mehr. Die 84-Serie umfasst alle Funktionen der 80-Serie, unterstützt 802.11n und enthält eine erweiterte, auf Standards basierende Anwendungsoberfläche, einen großen Farbbildschirm und SAFE, die Lösung für die Arbeitersicherheit.
SpectraLink 8440 - Schnurloses VoIP-Telefon - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP, SRTP - mehrere Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses VoIP-Telefon
Lokalisierung
Weltweit
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm ¦ USB
Antenne
Intern
Kennzeichnung
MIL-STD 810F, IP64
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.6 cm (2.2")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Merkmale
Hintergrundbild
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Integrierter Kalender
Zusätzliche Merkmale
Vibration, Wartemusik, integrierter Webserver, Push-to-Talk-Modus, mit Bluetooth-Headsets kompatibel
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi)
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
10
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Dreiweg
Computerverbindung
Ja (USB)
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.3 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
14.7 cm
Gewicht
159 g
Anrufbeantworter
Services
Call Screening
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, SRTP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (ECN), HD Voice
Unterstützte Leitungen
Mehrere Leitungen
Sicherheit
128 Bit AES, WPA, WEP, WPA2
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,61*
€ 463,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,10*
€ 460,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,56*
€ 445,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,65*
€ 432,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,17*
€ 401,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.