Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KR-2156 Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4490456
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     KR-2156
EAN/GTIN:
     8713016021564
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Nass- und Trocken Krümelsauger mit ergonomischem Handgriff. Der KR-2156 verfügt über eine Bürste und eine Düse zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und ist mit einer Wandhalterung ausgestattet. Der Filter lässt sich leicht reinigen.
Tristar KR-2156 - Staubsauger - Handstaubsauger - beutellos - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Saugleistung
2.5 kPa
Staubbeutelkapazität
0.5 Liter
Staubauffang
Beutellos
Besondere Merkmale
Filter können gereinigt werden, transparenter Behälter, Wandhalterungssystem
Reinigertyp
Handstaubsauger
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Flüssigkeitendüse, Düse mit Bürste
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wandhalterung
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte, ergonomischer Griff
Sound Pressure Level (SPL)
60 dB
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.13 kg
Energieversorgung
Kabelloser Betrieb
15 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Hauptspannung
7.2 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
11.5 cm
Tiefe (Versand)
13.5 cm
Höhe (Versand)
38.5 cm
Gewicht (Versand)
1.13 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
KR-2176
ab € 24,70*
Zubehör
Tristar
KR-3178
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.