Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KP-6245 Elektroherdplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4490454
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     KP-6245
EAN/GTIN:
     8713016062451
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
doppel kochplatte
Tristar KP-6245 - Elektroherdplatte - 2.5 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektroherdplatte
Besonderheiten
2 Kontrollleuchten, Temperaturwähler, Anti-Rutsch-Füße, Platte mit 185 mm Durchmesser, Platte mit 155 mm Durchmesser
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Äußere Merkmale
Hitzebeständiges Gehäuse
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
3.44 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.5 kW
Kabellänge
1 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
27.5 cm
Tiefe (Versand)
50.4 cm
Höhe (Versand)
8.2 cm
Gewicht (Versand)
3.64 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, tristar kochplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO310KP
ab € 42,20*
Ähnlich
DOMO
DO333IP
ab € 126,77*
Ähnlich
Princess
01.303011.01.001
ab € 132,15*
Ähnlich
Princess
01.303021.01.001
ab € 52,78*
Ähnlich
Tristar
IK-6179
ab € 94,33*
Ähnlich
Tristar
KP-6248
ab € 41,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.