Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS | SENNHEISER CEHS-CI 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4483454
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     504533
EAN/GTIN:
     4044155080230
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Hook-Switch
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
EPOS | SENNHEISER CEHS-CI 02 - Telefonadapter - RJ-45 männlich zu USB männlich - 1.5 m - für IMPACT SDW 5035, 5065
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
1.5 m
Kabeltyp
Telefonadapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
EPOS I SENNHEISER IMPACT SDW 5035, 5065
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
506037
ab € 34,63*
Sonstiges
EPOS
506038
ab € 6,20*
Sonstiges
EPOS
504101
ab € 46,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.