Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher EBC 3477/TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4482532
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     EBC 3477/TC
EAN/GTIN:
     4001797514004
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Die Einbaukochmulde für höchste Ansprüche mit Original Schott Ceran Kochfeld und HiLight Heizelementen, die über Touch Control Sensoren bedient werden. Einbaubar in jede Küchenarbeitsfläche, ob im Büro, im kleinen Haushalt oder in der Ferienwohnung.
Rommelsbacher EBC 3477/TC - Cerankochfeld - 2 Kochfelder - Nische - Breite: 27 cm - Tiefe: 50 cm - rahmenlos, - mit facettierter Vorderkante - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
29 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Cerankochfeld - 2 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.8 cm
Tiefe
52 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3400 W
Kabellänge
1 m
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
27 cm
Mindesttiefe
50 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - HiLight - 1200 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - HiLight Zweikreis - 2200 W - 140/210 mm
Kochfeld Merkmale
Restwärmeanzeige
Rahmenkonstruktion
Rahmenlos, facettierte Vorderkante
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Weitere Suchbegriffe: rommelsbacher kochfeld, kochfelder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,86*
€ 313,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.