Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LFH0232 Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LFH0232 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
Philips LFH0232 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-4467137
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH0232
EAN/GTIN:
     8710101501888
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
Philips LFH0232 - Kopfhörer - unter dem Kinn - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - L-förmig - 1.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörer-Formfaktor
Unter dem Kinn
Magnetmaterial
Neodym
Max. Eingangsleistung
50 mW
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.