Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic DX-1222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4457283
Hersteller:
     Steinigke Showtechnic
Herst.-Nr.:
     11037071
EAN/GTIN:
     4026397101058
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Omnitronic DX-1222 - Lautsprecher - 300 Watt - dreiweg - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher
Gehäusematerial
Holz
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
96 dB
Lautsprechertyp
Dreiweg - passiv
Frequenzgang
30 - 18000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Dauerstrom
300 Watt
Spitzenleistung
600 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprecher - 300 Watt - 30 - 18000 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 300 mm (12") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - Trichterlautsprecher ¦ Lautsprecher: Treiber für Superhochtonlautsprecher - Piezo Dome
Maße und Gewicht
Breite
36 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
52 cm
Gewicht
13 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omnitronic
11037061
ab € 106,76*
Zubehör
Omnitronic
11037081
ab € 192,85*
Zubehör
Omnitronic
11037087
ab € 215,00*
Zubehör
Omnitronic
11037055
ab € 54,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.