Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar RA-2949 Raclettegrill/Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4444617
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     RA-2949
EAN/GTIN:
     8713016059598
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Kompakter Raclettegrill für 4 Personen, mit Anti-Haftbeschichtung. Mit 500W Leistung ideal auch für Camping geeignet. Leicht zu verstauen!
Tristar RA-2949 - Raclettegrill/Grill - 500 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Raclettegrill/Grill
Besonderheiten
Wärmeisolierter Griff
Personen Anz.
4
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
4 x Raclette-Pfanne
Energieversorgung
Stromverbrauch
500 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
28 cm
Tiefe (Versand)
20 cm
Höhe (Versand)
11 cm
Gewicht (Versand)
1.1 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.162700.01.001
ab € 36,21*
Zubehör
Princess
01.162710.01.001
ab € 40,48*
Zubehör
Princess
01.162720.01.001
ab € 42,01*
Zubehör
Princess
01.162725.01.001
ab € 28,87*
Zubehör
Princess
01.162810.01.001
ab € 21,04*
Zubehör
Princess
01.162820.01.001
ab € 34,24*
Zubehör
Princess
01.162830.01.001
ab € 39,94*
Zubehör
Princess
01.162840.01.001
ab € 44,48*
Zubehör
Princess
01.162910.01.001
ab € 96,36*
Zubehör
Tristar
RA-2996
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.