Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Premium Batterie 10 x AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4443200
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT102
EAN/GTIN:
     4260283111602
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die MediaRange Premium Alkaline Batterien sind optimal für Geräte mit hohem Stromverbrauch geeignet und entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Die lange Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bieten Ihnen ein Höchstmaß an Qualität zu fairen Preisen.
MediaRange Premium - Batterie 10 x AAA - Alkalisch - 724 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Kapazität
724 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.