Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Velocity Inline Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4442254
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80347
EAN/GTIN:
     0757120803478
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
Adapter HDMI
Verwenden Sie diesen Adapter, um eine reine digitale HD-Videoverbindung herzustellen! Sie werden die Reinheit des originalen Signals ohne die geringste Bildverschlechterung sehen können! Vollständig getestet und voll garantiert. Vergoldete Kontakte sorgen für eine problemlose Leistung und machen diesen Adapter zu der besten Wahl für den Anschluss von Komponenten mit digitaler Quelle an DVI-fähige Anzeigegeräte! Ideal für DVD-Player, Satelliten-, HDTV-, Plasma-, LCD- und DLP-Anwendungen. Verschlechtern Sie das HD-Videosignal nicht: verwenden Sie die richtigen Verbindungen!
C2G Velocity Inline Adapter - Videoadapter - DVI-D männlich zu HDMI weiblich - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Flügelschrauben
Kabeltyp
Videoadapter
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / DVI
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80525
ab € 39,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.