| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4437808 Herst.-Nr.: 1054 EAN/GTIN: 4007540010540 |
| |
|
| | |
| 17 cm (6,5") HiFi-Tieftöner mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und inverser Staubschutzkalotte. Durch ausgeglichenen Frequenzgang auch als Tiefmitteltöner in 4-Wege-Boxen einsetzbar. Wegen der speziellen Korbform besonders als Ersatzbestückung für viele HiFi-Fertigboxen einsetzbar. Visaton WS 17 E 4 OHM - Lautsprechertreiber - 60 Watt Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lautsprechertreiber | Lautsprechersystem | Lautsprechertyp | Passiv | | Frequenzgang | Up to 7000 Hz | | Nennimpedanz | 4 Ohm | | Max. Ausgangspegel (max. SPL) | 88 dB | | Dauerstrom | 60 Watt | | Spitzenleistung | 90 Watt | Einzelheiten des Lautsprechersystems | Mit Lautsprechern | 1 x Lautsprechertreiber - 60 Watt - up to 7000 Hz - 4 Ohm - kabelgebunden | | Treiberdetails | Lautsprechertreiber: Woofer-Treiber - 170 mm (6.5") - beschichtetes Papier | Ausschnitt- und Montagemaße | Durchmesser | 15 cm | Maße und Gewicht | Gewicht | 0.97 kg |
|
| | |
| | | |
| |