Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DL 18/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437802
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50104
EAN/GTIN:
     4007540501024
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
17 cm (6.5") Hi-Fi Deckenlautsprecher mit korrosionsbeständigem Abdeckgitter, geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien. Bestückt mit einem 2-Wege-Koaxiallautsprecher. Schnellmontage durch einen kreisrunden Unterdeckenausschnitt, in den der Lautsprecher mit Trafo und Montagering in Snap-In-Technik eingesetzt wird. Der Anschluss an das 100-V-Netz sowie die eventuell notwendige Pegelanpassung erfolgt durch eine einfach zu handhabende Druckfederklemme. Das formschöne Abdeckgitter wird mit einer Bajonettverbindung schnell und praktisch befestigt.
Visaton DL 18/2 - Lautsprecher - 20 Watt - zweiweg - koaxial - RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 9010
Produkttyp
Lautsprecher
Schutz
Wasserfest
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsteile
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
90 dB
Lautsprechertyp
Koaxial - zweiweg - passiv
Zusätzliche Merkmale
100V-Leistungsfeinwähler
Empfohlene Aufstellung
In der Wand befestigt
Frequenzgang
50 - 20000 Hz
Dauerstrom
20 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprecher - zweiweg - 20 Watt - 50 - 20000 Hz - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 170 mm (6.5") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
20 cm
Befestigungstiefe
9.3 cm
Maße und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Lautsprecher: Durchmesser 21.8 cm / 1.5 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,47*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.