Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton TI 100 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437796
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     1271
EAN/GTIN:
     4007540012711
Suchbegriffe:
Konusmitteltöner
Mitteltieftöner
Tieftöner
tieftöner 8 ohm
10 cm (4") High-End-Tiefmitteltöner mit einem einzigartigen Membrankonus aus reinem Titan. Durch perfektes Zusammenspiel von Membranform, Sickenform und Sickenmaterial sowie den Klebstoffen werden Membranresonanzen vermieden. Die Form des Korbes mit großer Öffnungsfläche und hinterlüfteter Zentrierung sowie die offene Schwingspule mit Phase-Plug führen zu minimalen mechanischen Verlusten und damit zu einer hohen mechanischen Güte. Durch die Konstruktion mit Doppelmagneten ist der TI 100 - 8 Ohm gleichzeitig magnetisch kompensiert. Der TI 100 - 8 Ohm ist ideal einsetzbar als Tiefmitteltöner in kleinen High-End-Regalboxen oder als Mitteltöner in High-End-Mehrwege-Boxen.
Visaton TI 100 8 OHM - Lautsprechertreiber - 40 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
86 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Nennimpedanz
8 Ohm
Dauerstrom
40 Watt
Spitzenleistung
60 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprechertreiber - 40 Watt - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Mid-/Woofer-Driver - 100 mm (4") - Titan
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
10.1 cm
Maße und Gewicht
Gewicht
1.05 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: mitteltieftöner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.