Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DL 18/2 SQ 8 OHM/100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437790
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50154
EAN/GTIN:
     4007540501543
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
2-Wege-Decken- und Wandeinbaulautsprecher mit weißem Kunststoffrahmen und Metallgitter, bestückt mit einem 17-cm-(6.5")-Koaxiallautsprecher. Geeignet für den Einbau in Hohlraumdecken und Hohlraumwände. Schnellmontage durch vier schraubbare Spannvorrichtungen für die Befestigung in einem quadratischen Decken- oder Wandausschnitt. Federklemmen erlauben die schnelle und einfache Verbindung mit dem 100-V-Netz oder mit einem normalen Verstärker (8 Ohm).
Visaton DL 18/2 SQ 8 OHM/100 V - Lautsprecher - 40 Watt - zweiweg
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
90 dB
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Zusätzliche Merkmale
100V-Leistungsfeinwähler
Empfohlene Aufstellung
In Wand befestigt, in der Wand befestigt
Frequenzgang
70 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Dauerstrom
40 Watt
Spitzenleistung
60 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprecher - zweiweg - 40 Watt - 70 - 20000 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 170 mm (6.5") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver
Ausschnitt- und Montagemaße
Breite
18.7 cm
Höhe
18.7 cm
Maße und Gewicht
Gewicht
0.86 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.