Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DL 13/2 T 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437789
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher visaton
13 cm (5") Hi-Fi-Deckenlautsprecher mit korrosionsbeständigem Abdeckgitter ist für den Einbau in Unterdecken aller Materialien geeignet. Schnellmontage erfolgt durch einen kreisrunden Unterdeckenausschnitt, in den der Lautsprecher mit Montagering in Snap-In-Technik eingesetzt wird. Der Anschluss erfolgt durch eine einfach zu handhabende Druckfederklemme. Das formschöne Abdeckgitter wird mit einer Bajonettverbindung schnell und praktisch befestigt.
Visaton DL 13/2 T 8 OHM - Lautsprecher - 30 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
98 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Empfohlene Aufstellung
In der Wand befestigt
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Dauerstrom
30 Watt
Spitzenleistung
50 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprecher - zweiweg - 30 Watt - 100 - 20000 Hz - 8 Ohm - in der Wand befestigt - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 130 mm (5") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
16.5 cm
Maße und Gewicht
Tiefe
8.8 cm
Gewicht
0.86 kg
Durchmesser
18 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.