Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton K 50 FL 8 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4437779
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2948
EAN/GTIN:
     4007540029481
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
5 cm (2") Kleinlautsprecher mit Kunststoffmembran. Sehr flache Bauweise. Gute Sprachverständlichkeit.
Visaton K 50 FL 8 OHM - Lautsprechertreiber - 1 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechertreiber
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Passiv
Frequenzgang
150 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
80 dB
Dauerstrom
1 Watt
Spitzenleistung
2 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
1 x Lautsprechertreiber - 1 Watt - 150 - 20000 Hz - 8 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprechertreiber: Breitbandtreiber - 50 mm (2") - Kunststoff
Ausschnitt- und Montagemaße
Durchmesser
4.6 cm
Maße und Gewicht
Tiefe
0.8 cm
Gewicht
14 g
Durchmesser
5 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.