| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4437778 Herst.-Nr.: 2816 EAN/GTIN: 4007540028163 |
| |
|
| | |
| 1,6 cm (0,63") Kleinlautsprecher mit sehr geringen Abmaßen und einer frontseitig angebrachten Klebefläche. Der Anschluss gelingt über bereits abisolierte Kabel. Visaton K 16 50 OHM - Lautsprechertreiber - 0.5 Watt Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lautsprechertreiber | Lautsprechersystem | Lautsprechertyp | Passiv | | Frequenzgang | 700 - 20000 Hz | | Nennimpedanz | 50 Ohm | | Max. Ausgangspegel (max. SPL) | 71 dB | | Dauerstrom | 0.5 Watt | | Spitzenleistung | 1 Watt | Einzelheiten des Lautsprechersystems | Mit Lautsprechern | 1 x Lautsprechertreiber - 0.5 Watt - 700 - 20000 Hz - 50 Ohm - kabelgebunden | | Treiberdetails | Lautsprechertreiber: Breitbandtreiber - 16 mm (5/8") | Ausschnitt- und Montagemaße | Durchmesser | 1.3 cm | Maße und Gewicht | Tiefe | 0.35 cm | | Gewicht | 2 g | | Durchmesser | 1.6 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |