Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA FTN Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4435708
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     76120
EAN/GTIN:
     4015588761201
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
MEDISANA FTN - Thermometer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermometer - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Besondere Funktionen
Akustikalarm, Speicherfunktion
Thermometermesstyp
Kontaktfrei
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.7 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
48 g
Energieversorgung
Batterietyp
AAA
Anzahl benötigter Batterien
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.