Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta High Energy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     223-8280764
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903121461
EAN/GTIN:
     4008496626892
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
High Energy sind die Kraftvollsten aller VARTA Batterien. Sie wurden speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen und verschiedene Computeranwendungen. Dank der "Single Press Out"-Lösung können Sie jede Batterie einzeln entnehmen und somit neue und bereits gebrauchte Zellen auseinanderhalten.
Varta High Energy - Batterie 10 x AAA - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
10
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
42
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,45*
€ 3,02*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 3,43*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,82*
€ 3,50*
1 Tag
555
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 3,64*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,06*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,41*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,58*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
00362 101 401
ab € 0,44*
Zubehör
Varta
00364 101 401
ab € 0,38*
Zubehör
Varta
00397 101 111
ab € 1,12*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04103 101 328
ab € 0,2675*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Varta
04600 945 416
ab € 1,34*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
Zubehör
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.